OBO BETTERMANN - Asennuskisko VBS - CL2512UP2000FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 25 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195046578

Sähkönumero

1463204

Toimittajan tuotenumero

1117033

Tukkuerä

20

Pituus:

2000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

25 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

12 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

ei ole

Hammastus:

ei

Paino:

0.58 kg

Jäyhyysmomentti ly:

0.14 cm⁴

Jäyhyysmomentti lz:

0.59 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

0.19 cm³

Taivutusvastus Wz:

0.47 cm³

Kaarikiinnikekisko reiätön, rako 11 mm, 1,5mm

Asennuskisko rei'ittämätön 11 mm:n rakoväli
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan