OBO BETTERMANN - Asennuskisko VBS - CL2712UP2000FT. Kaarik.kisko

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 27 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 12.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195041474

Sähkönumero

1463205

Toimittajan tuotenumero

1109022

Tukkuerä

20

Pituus:

2000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

27 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

12.5 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

ei ole

Hammastus:

ei

Paino:

0.9 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

0.98 cm⁴

CL2712UP2000FT, Kaarikiinnikekisko, 2000x27x12,5 mm, reiätön, rako 12 mm, 2mm, upposinkitty

Asennuskisko rakoväli 12 mm
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan