OBO BETTERMANN - Asennuslevy BSS - SAB40 FS. E30/E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 380 mm

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196555970

Sähkönumero

1464112

Toimittajan tuotenumero

6222978

Tukkuerä

25

Tikashyllyn leveys:

380 mm

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

FS, kuumasinkitty EN10147 n.20µm



Käyttö
Asennetaan muotokappaleiden pienojen väliin tukemaan kaapeleita

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan