OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - S25 W G, M25x1,2x3000mm, Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ulkohalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - jäykkä
Liitäntä 1 - putkenpääty
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195924661
Sähkönumero
1156302
Toimittajan tuotenumero
2046842
Tukkuerä
30
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ulkohalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Liitäntä 1:
putkenpääty
Liitäntä 2:
putkenpääty
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila:
-45...400 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


