OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - S32 W V2A, M32x1,2x3000mm, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Materiaalin laatu - ruostumaton teräs 304 (1.4301)

  • Liitäntä 1 - putkenpääty

Pakkaus ja ehdot

  • 21 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195923671

Sähkönumero

1156503

Toimittajan tuotenumero

2046723

Tukkuerä

21

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Liitäntä 1:

putkenpääty

Liitäntä 2:

putkenpääty

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Käyttölämpötila:

-45...400 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

pistoputki, erittäin luja (4000N),ruostumaton teräs 1.4301, VA, 1.4301



Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan