OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - S32W FT, M32x1,2x3000mm, KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Liitäntä 1 - putkenpääty

Pakkaus ja ehdot

  • 21 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195782209

Sähkönumero

1156073

Toimittajan tuotenumero

2046596

Tukkuerä

21

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ulkohalkaisija:

32 mm

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Liitäntä 1:

putkenpääty

Liitäntä 2:

putkenpääty

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Käyttölämpötila:

-45...400 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Pistoputki, luja (1250N), kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm, soveltuu myös palonkestävään asennukseen E30/E60/E90.

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan