OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - SM20 W ALU, M20x1,9x3000mm,ALU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Liitäntä 1 - muhvi

  • Liitäntä 2 - metrinen ulkokierre

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195926108

Sähkönumero

1156701

Toimittajan tuotenumero

2046033

Tukkuerä

30

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Liitäntä 1:

muhvi

Liitäntä 2:

metrinen ulkokierre

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Käyttölämpötila:

-45...250 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Panssariputki kierteellä, erittäin luja (4000N), alumiini



Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan