OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - SM63W FT, M63,1,8x3000mm, KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ulkohalkaisija - 63 mm

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Liitäntä 1 - muhvi

Pakkaus ja ehdot

  • 9 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195781547

Sähkönumero

1156106

Toimittajan tuotenumero

2046540

Tukkuerä

9

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ulkohalkaisija:

63 mm

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Liitäntä 1:

muhvi

Liitäntä 2:

metrinen ulkokierre

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Käyttölämpötila:

-45...400 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Panssariputki kierteellä, erittäin luja (4000N),kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm, sisältää suoran jatkomuhvin



Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan