OBO BETTERMANN - Asennussarja KTS - GKT 38 VA4401 SP. HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196120499

Sähkönumero

1465252

Toimittajan tuotenumero

6017092

Tukkuerä

10

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Teräs, haponkestävä EN 1.4401 HST, teräslaji 316, VA, 1.4410



Kiinnityskappale
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan