OBO BETTERMANN - Asennussarja KTS - SKS 10X80 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - kuusio

  • Väri - sinkki

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Uppokanta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196437474

Sähkönumero

1462924

Toimittajan tuotenumero

6418250

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

kuusio

Väri:

sinkki

Kierrekoko (metrinen):

10

Uppokanta:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Täyskierteinen:

kyllä

Kierteen pituus:

80 mm

Mutterilla:

kyllä

Avaimen leukaväli:

17 mm

Kierteen nousu:

1.5 mm

Laipalla:

ei

Vasenkätinen kierre:

ei

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

kyllä

SKS 10X80 FT Kuusioruuvisarja

Ruuvisarja mutteri+aluslevy+jousialuslevy
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

Teollisuus- ja infrastruktuurihankkeet kuten esimerkiksi liikenneasemat, lentokentät jne. asettavat asennusjärjestelmien joustavuudelle, kuormitettavuudelle ja luotettavuudelle erittäin korkeita vaatimuksia. Näillä aloilla olemme vahvoja tarjoamalla hyvin tehokkaita, täydellisesti yhteensopivia järjestelmiä, Pitkän kannatusvälin kaapelihyllyistä ja kevyistä lankahyllyistä korroosionkestäviin jaloteräsvalikoimiin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan