OBO BETTERMANN - Asennustarvike BSS - MMS-plus 6X50, Betoniruuvi, G

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - puolipyöreä pää

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196559657

Sähkönumero

1462739

Toimittajan tuotenumero

3498108

Tukkuerä

1000

Kannan muoto:

puolipyöreä pää

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

6 mm

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

50 mm

Koko (TX):

30

Maksimi kiinnitys paksuus:

15 mm

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

35 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

Karkaistu:

kyllä

Betoniruuvi E30/E90 MMS-plus 6X50 kiinnitykseen palonkestäväänalustaan, sinkitty DIN50961 5...10æm

Palosuojakanavat
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan