OBO BETTERMANN - Asennustarvike - DSD2 200

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kanavarasian tiiviste

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195245339

Sähkönumero

1418094

Toimittajan tuotenumero

7424990

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kanavarasian tiiviste

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kannen tuki kansien saumoihin kanavan OKA-G:lle ja OKA-W:lle leveyksille 200 ja 300mm, kuumasinkitty DIN EN 10327 ~ 20 µm, FS

Avattava lattiakanava
Kanavaa on saatavana useita eri kokoja. Kanavissa on valmiit paikat väliseinälle. Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan