OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - DIN440 11 F, Aluslevy M10

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 11 mm

  • Materiaali - teräs

  • Ulkohalkaisija - 34 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Paksuus - 3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196480074

Sähkönumero

1462164

Toimittajan tuotenumero

6408729

Tukkuerä

600

Sisähalkaisija:

11 mm

Materiaali:

teräs

Ulkohalkaisija:

34 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Paksuus:

3 mm

Aukon muoto:

pyöreä

Sopii pulttikoolle (M):

10

Karkaistu:

ei

Viistetty:

ei

Mitta D (mm) 34 : 34, Mitta d (mm) 11, Mitta h (mm) 3, Kierre10, Reiänläpimitta (mm) 11

Aluslevy DIN440 11 F
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

Teollisuus- ja infrastruktuurihankkeet kuten esimerkiksi liikenneasemat, lentokentät jne. asettavat asennusjärjestelmien joustavuudelle, kuormitettavuudelle ja luotettavuudelle erittäin korkeita vaatimuksia. Näillä aloilla olemme vahvoja tarjoamalla hyvin tehokkaita, täydellisesti yhteensopivia järjestelmiä, Pitkän kannatusvälin kaapelihyllyistä ja kevyistä lankahyllyistä korroosionkestäviin jaloteräsvalikoimiin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan