OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - DSK 45 VA4301

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196202751

Sähkönumero

1465276

Toimittajan tuotenumero

6416489

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Teräs, ruostumaton EN 1.4301 RST, teräslaji 304, VA, 1.4301

Tukikappale käytettäväksi kannakkeissa US 5.
Tukikappaletta käytetään aina vakauden lisäämiseksi, jotta kiinnityskappale ei väänny läpimenevää kuusioruuvia kiristettäessä.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan