OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - GKT 38 G

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196307937

Sähkönumero

1465134

Toimittajan tuotenumero

6017037

Tukkuerä

20

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

sinkitty DIN50961 5...10µm, DIN 50961



Kiinnityskappale väliseinien kiinnittämiseen lankahyllyihin.
Sisältää ruuvin FRS M6 x 20 laippamutterilla.

Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan