OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - GR KS 3.9 OR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakansi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195872887
Sähkönumero
1465172
Toimittajan tuotenumero
6003750
Tukkuerä
500
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakansi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Polyeteeni, PE, lankasuoja
Lankasuoja lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
Lankasuoja lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


