OBO BETTERMANN - Asennustarvike - OKA BA4 3, Al

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 4 mm

  • Pituus - 2400 mm

  • Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 48 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195099338

Sähkönumero

1418079

Toimittajan tuotenumero

7404220

Tukkuerä

1

Leveys:

4 mm

Pituus:

2400 mm

Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:

ei

Asennusprofiili lattiakanavajärjestelmälle OKA2, alumiini

Avattava lattiakanava
Lattiapinnoite asennetaan kansiin ja valuun. Lattiapinnoitteiden väliin asennetaan saumaprofiili joka estää lian pääsemisen väliin. Saumaprofiili kuuluu avattavan lattiakanavan toimitussisältöön. Kannen alle voidaan asentaa tiiviste (Snro: 1418076), jolloin kanava soveltuu myös märkäpuhdistettaviin lattioihin EN50085-2-2.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan