OBO BETTERMANN - Asennustarvike - OKA FD. vaahtokumi. MGUM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kanavarasian tiiviste
Pakkaus ja ehdot
15 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195245100
Sähkönumero
1418076
Toimittajan tuotenumero
7424822
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kanavarasian tiiviste
Kannen tiiviste OKA-G:lle ja OKA-W:lle märkäpuhdistettaviin lattioihin, tiiviste voidaa liimata jälkikäteen lattiakanavien OKA-G/-Wsivuprofiileihin, vaahtokumi
Avattava lattiakanava
Lattiapinnoite asennetaan kansiin ja valuun. Lattiapinnoitteiden väliin asennetaan saumaprofiili joka estää lian pääsemisen väliin. Saumaprofiili kuuluu avattavan lattiakanavan toimitussisältöön. Kannen alle voidaan asentaa tiiviste (Snro: 1418076), jolloin kanava soveltuu myös märkäpuhdistettaviin lattioihin EN50085-2-2.
Avattava lattiakanava
Lattiapinnoite asennetaan kansiin ja valuun. Lattiapinnoitteiden väliin asennetaan saumaprofiili joka estää lian pääsemisen väliin. Saumaprofiili kuuluu avattavan lattiakanavan toimitussisältöön. Kannen alle voidaan asentaa tiiviste (Snro: 1418076), jolloin kanava soveltuu myös märkäpuhdistettaviin lattioihin EN50085-2-2.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


