OBO BETTERMANN - Asennustarvike - RKV3V. kansijousi

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195149088

Sähkönumero

1464407

Toimittajan tuotenumero

6288700

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

kansijousi johtokanavan ja kannen väliin

Kansijousi
Olivatpa kyseessä sitten toimistot, teollisuuslaitokset tai yksityiset asuintilat, tieto- ja sähköverkkojen merkitys lisääntyy jatkuvasti. OBOn nykyaikaisilla johtokanavilla voitte parhaalla mahdollisella tavalla tyydyttää asikkaitenne toiveet. Sillä johtokanavien käyttäjäystävälliset ja tehokkaat ominaisuudet eivät rajoitu vain asennukseen, vaan ne ilmenevät jo suunnitteluvaiheessa. Haluamastanne asennuksesta riippumatta OBOn johtokanavat antavat teille aina etuja - erityisesti täysin yhteensopivien EGS asennuskalusteiden kanssa käytettynä. Ja asiakkaanne voivat olla tyytyväisiä muodoiltaan kauniisiin, mukautuviin, turvallisiin ja erittäin toiminnallisiin ratkaisuihin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan