OBO BETTERMANN - Asennustarvike - VB-SKS S. MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195438113

Sähkönumero

1464934

Toimittajan tuotenumero

6117198

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

40 mm

Laitteen korkeus:

11.6 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Nimellisvirta:

16 A

Saranoitu kansi:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Nimellisjännite:

250 V

Jatkoliitin kanavapistorasioiden SKS-DS tai SKS-FS ketjuttamiseen HUOM: Max. kolme pistorasiaa ketjutukseen, musta

Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan