OBO BETTERMANN - Asennustarvike VBS - WS M10 D20 G, E30/E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10.5 mm

  • Materiaali - teräs

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Paksuus - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195300137

Sähkönumero

1418931

Toimittajan tuotenumero

3402096

Tukkuerä

3000

Sisähalkaisija:

10.5 mm

Materiaali:

teräs

Ulkohalkaisija:

20 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Paksuus:

2 mm

Aukon muoto:

pyöreä

Sopii pulttikoolle (M):

10

Karkaistu:

ei

Hammastus:

ei

Viistetty:

ei

Palonkestävä, sinkitty DIN50961 5?

Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.

OBO VBS Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan