OBO BETTERMANN - Asennustarvike - VH-K800. ketju. 1m

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - solmuketju

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin paksuus - 2.7 mm

  • Murtokuormitus - 800 N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195125549

Sähkönumero

1418547

Toimittajan tuotenumero

6109870

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

solmuketju

Materiaali:

teräs

Materiaalin paksuus:

2.7 mm

Murtokuormitus:

800 N

Ketju pistorasiapaneeleille VH,1m,DIN 5686. Max. vetolujuus: 800 N.

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan