OBO BETTERMANN - Aukkokansi - DUG 350-3 R9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 350 mm
Leveys - 383 mm
Pituus - 383 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195431565
Sähkönumero
1418186
Toimittajan tuotenumero
7400549
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
350 mm
Leveys:
383 mm
Pituus:
383 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
teräs
Asennusaukko:
pyöreä
Asennusaukon kansi:
ei
Aukkokansi pyöreälle GRAF9 lattiarasialle UZD350 valurasiaan, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, FS
Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
GARF9 HAR 1418180
GRAF9 MUS 1418182
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
GARF9 HAR 1418180
GRAF9 MUS 1418182
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


