OBO BETTERMANN - Aukkokansi - DUG350-3 4

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 350 mm

  • Leveys - 383 mm

  • Pituus - 383 mm

  • Materiaalin paksuus - 4 mm

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195431398

Sähkönumero

1418707

Toimittajan tuotenumero

7400505

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

350 mm

Leveys:

383 mm

Pituus:

383 mm

Materiaalin paksuus:

4 mm

Lattian kunnossapito:

kuiva

Materiaali:

teräs

Asennusaukko:

neliö

Asennusaukon kansi:

ei

Valurasiaan UZD350 asennettava aukkokansi lattiarasialle, nimelliskoko4, asennusaukko 201x201mm, 383x383x4, St, FS

Aukkokanteen sopivat lattiarasiat
Valurasiaan asennetaan aukkokansi johon kauluksellinen lattiarasia GES4 kiinnitetään. Lattiapinnoitteen paksuus tulee olla 3-20mm, jotta kiinnityskynnet pitävät.
GES4 RST 1418714
GES4 PA 1418715

Valurasiaan asennetaan aukkokansi ja säätöraudat, joiden varaan säädettävä lattiarasian RKSN4 kansi tulee. Lattiapinnoitteen paksuus tulee olla 2-25mm, jotta kansi saadaan säädettyä lattiapinnoitteen tasolle.
RKSN4 RST 1418748

Valurasian vähimmäissyvyys on 80mm, jotta pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan