OBO BETTERMANN - Aukkokansi - DUG350-3 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 350 mm
Leveys - 383 mm
Pituus - 383 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195431404
Sähkönumero
1418708
Toimittajan tuotenumero
7400509
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
350 mm
Leveys:
383 mm
Pituus:
383 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
teräs
Asennusaukko:
suorakulmainen
Asennusaukon kansi:
ei
Valurasiaan UZD350 asennettava aukkokansi lattiarasialle, nimelliskoko 6, asennusaukko 201x253mm, 383x383x4, St, FS
Aukkokanteen sopivat lattiarasiat
Valurasiaan asennetaan aukkokansi johon lattiarasia GES6 kiinnitetään. Lattiapinnoitteen paksuus tulee olla 3-20mm, jotta kiinnityskynnet pitävät. Valurasian vähimmäissyvyys on 80mm, jotta pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi.
GES6 RST 1418717
GES6 PA 1418716
Aukkokanteen sopivat lattiarasiat
Valurasiaan asennetaan aukkokansi johon lattiarasia GES6 kiinnitetään. Lattiapinnoitteen paksuus tulee olla 3-20mm, jotta kiinnityskynnet pitävät. Valurasian vähimmäissyvyys on 80mm, jotta pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi.
GES6 RST 1418717
GES6 PA 1418716
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


