OBO BETTERMANN - Aukkokansi - DUG350-3 9

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 350 mm

  • Leveys - 383 mm

  • Pituus - 383 mm

  • Materiaalin paksuus - 4 mm

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195431435

Sähkönumero

1418709

Toimittajan tuotenumero

7400513

Tukkuerä

0

Nimellismitta:

350 mm

Leveys:

383 mm

Pituus:

383 mm

Materiaalin paksuus:

4 mm

Lattian kunnossapito:

kuiva

Materiaali:

teräs

Asennusaukko:

neliö

Asennusaukon kansi:

ei

Valurasiaan UZD350 asennettava aukkokansi lattiarasialle, nimelliskoko9, asennusaukko 244x244mm, 383x383x4, St, FS

Aukkokanteen sopivat lattiarasiat
Valurasiaan asennetaan aukkokansi johon kauluksellinen lattiarasia GES9 kiinnitetään. Lattiapinnoitteen paksuus tulee olla 3-20mm, jotta kiinnityskynnet pitävät.
GES9 RST 1418718
GES4 PA 1418719

Valurasiaan asennetaan aukkokansi ja säätöraudat, joiden varaan säädettävä lattiarasian RKSN9 kansi tulee. Lattiapinnoitteen paksuus tulee olla 2-25mm, jotta kansi saadaan säädettyä lattiapinnoitteen tasolle.
RKSN9 RST 1418750
RKFN2UZD3 RST märkäpuhdistettaville lattioille 1418799

Valurasian vähimmäissyvyys on 80mm, jotta pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan