OBO BETTERMANN - Aukkokansi - DUGRKSUAN4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Pituus - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195415558
Sähkönumero
1418763
Toimittajan tuotenumero
7428544
Tukkuerä
4
Leveys:
300 mm
Pituus:
300 mm
Materiaali:
teräs
Aukkokansi säädettävä RKSUAN4VS20 kansi/asennuskehykselle
Aukkokansi / säätökansi
OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.
Aukkokansi / säätökansi
OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


