OBO BETTERMANN - Aukkokansi - OKA DG4 300. FS. KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Pituus - 800 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Materiaalin paksuus - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195094067
Sähkönumero
1418005
Toimittajan tuotenumero
7402040
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Pituus:
800 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
4 mm
Aukkokansi 300mm kanavajärjestelmälle OKA2, asennusaukko 201x201mm lattiarasian asentamista varten, nimelliskoko 4, aukko suljettu kannella, sis. kiinnitysruuvit, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 800x300x4, St, FS
Lattiakanavien kanssa käytettävät lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
GES4 RST 1418714
GES4 PA 1418715
Lattiakanavien kanssa käytettävät lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
GES4 RST 1418714
GES4 PA 1418715
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


