OBO BETTERMANN - Aukkokansi - OKA DG4 400. FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 800 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Materiaalin paksuus - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195094081

Sähkönumero

1418006

Toimittajan tuotenumero

7402048

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Pituus:

800 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

4 mm

Aukkokansi 400mm kanavajärjestelmälle OKA2, asennusaukko 201x201mm lattiarasian asentamista varten, nimelliskoko 4, aukko suljettu kannella, sis. kiinnitysruuvit, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 800x400x4, St, FS

Lattiakanavien kanssa käytettävät lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
GES4 RST 1418714
GES4 PA 1418715

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan