OBO BETTERMANN - Aukkokansi - OKA DG9 400. FS. KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Pituus - 800 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Materiaalin paksuus - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195094142
Sähkönumero
1418008
Toimittajan tuotenumero
7402064
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Pituus:
800 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
4 mm
Asennusaukon kansi:
kyllä
Aukkokansi 400mm kanavajärjestelmälle OKA2, asennusaukko 244x244mm lattiarasian asentamista varten, nimelliskoko 9, aukko suljettu kannella, sis. kiinnitysruuvit, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 800x400x4, St, FS
Lattiakanavien kanssa käytettävät lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
GES9 RST 1418718
GES9 PA 1418719
Lattiakanavien kanssa käytettävät lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
GES9 RST 1418718
GES9 PA 1418719
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


