OBO BETTERMANN - Aukkokansi - OKA DGR9 400. FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 800 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Materiaalin paksuus - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195094173

Sähkönumero

1418009

Toimittajan tuotenumero

7402068

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Pituus:

800 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

4 mm

Aukkokansi 400mm kanavajärjestelmälle OKA2, asennusaukko Ø305mm märkäpuhdistettavan lattiarasian asentamista varten, nimelliskoko R9, aukko suljettu kannella, sis. kiinnitysruuvit, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 800x400x4, St, FS

Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille
Tärkeä peruste oikean lattiarasian valinnassa on lattiapinnoitteen tyyppi. Pinnoitteet jaotellaan hoitotavan mukaan eri tyyppeihin ja lattiarasioiden pitää sopia lattioiden puhdistusmenetelmiin (kuiva-, kostea- ja märkäpuhdistus). Kuivapuhdistettavia lattioita ovat tyypillisesti tekstiilimatot, puu- sekä parkettilattiat, joita puhdistetaan kuivalla tai kostealla. Märkäpuhdistettavia lattioita ovat kivi- yms. keraamiset lattiapinnoitteet, joiden puhdistuksessa käytetään vettä ja puhdistusaineita. OBOn lattiarasiat märkäpestäville lattioille täyttävät kaikki standardin SFS EN 50085-2-2 vaatimukset myös silloin kun johdot on kytkettynä ja lattiarasia on käytössä.
GRAF9 HAR 1418180
GRAF9 MUS 1418182

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan