OBO BETTERMANN - Aukkokansi - SK RK9. Kzol

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - neliö

  • Pituus - 247 mm

  • Leveys - 247 mm

  • Korkeus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196332038

Sähkönumero

1418855

Toimittajan tuotenumero

7404372

Tukkuerä

2

Muoto:

neliö

Pituus:

247 mm

Leveys:

247 mm

Korkeus:

55 mm

Valukehys betonipintaisille laittoille, asennetaan valurasian päälle, sis. valusuojan

RKSN kaulukseton lattiarasia
RKSN kauluksettomat lattiarasiat on valmistettu teräksestä ja niitä on kahta kokoa RKSN4 2x3- ja RKSN9 3x4- modulia. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen kanssa samalle tasolle.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan