OBO BETTERMANN - Betoniruuvi BSS - MMS-plus ST 6x55, E30/E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196559671

Sähkönumero

1317193

Toimittajan tuotenumero

3498264

Tukkuerä

600

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

6 mm

Pituus:

55 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

40 mm

Avaimen leukaväli:

10 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

5 mm

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

35 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

Karkaistu:

kyllä

PALONKESTÄVÄ. Standardi DIN4102 mukaan. SW 10 -kuusiokanta M6 -kierre, 6mm

Tuotekuvaus
Palonkestävä betoniruuvi M6-kierteellä ja kuusiokannalla välittömään asennuksen ilman tulppaa. Avainväli 10, porareikä 5 mm. Paloteknisesti tarkastettu DIN 4102 mukaan betoniin ja muurauksiin. Paloluokitus E90.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan