OBO BETTERMANN - Geelijatkos - KVM 250 Aquasit, IP68

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kaksikomponenttipolyuretaanihartsi

  • Kaivoshyväksyntä - ei

  • Määrä - 250 ml

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197333522

Sähkönumero

5234101

Toimittajan tuotenumero

2363044

Tukkuerä

24

Materiaali:

kaksikomponenttipolyuretaanihartsi

Kaivoshyväksyntä:

ei

Määrä:

250 ml

KVM 250 Aquasit, 250 mL, vedenpitävä geelijatkos jako- ja liitäntärasioihin, IP68, myrkytön, eristävä. itsetiivistyvä

Aquasit on vedenpitävä Geelijatkos jako- ja liitäntärasioihin, IP68
Aquasit geelijatkos ratkaisee sähköasennusten kosteus- ja vesiongelmia sisällä ja ulkona. Puutarhoissa, lammikoissa, pesuhalleissa, kiinteistöjen märkätiloissa, kaikkialla missä vesi ja kosteus uhkaavat sähköasennusten toimintaa. Käyttö on yksinkertaista: Juokseva kaksikomponenttinen geeli pursotetaan tavallisella ”silikonipistoolilla” suojattavaan rasiaan tai kojeeseen siten, että suojattavat liitokset peittyvät kokonaan. Noin 40 minuutin kovettumisen jälkeen läpinäkyvä ja myrkytön geeli on täysin eristävä, pysyvästi joustava ja itsestään tiivistyvä. Geeli on tarvittaessa myös helppo poistaa.
HF , UV-kestävä, avattu patruuna käytettävä 24 h sisällä, 400 V läpilyöntilujuus, ei sisällä silikonia eikä isosyanaattia. Ympäristöystävällinen ja merkintävapaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan