OBO BETTERMANN - Holkkitiiviste muovi VBS - VTEC EX M32 SW, PA, IP68, EX

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 20...25 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195594611

Sähkönumero

1711294

Toimittajan tuotenumero

2050358

Tukkuerä

240

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

20...25 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Kierteen pituus:

11 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

42 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

47.5 mm

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

Käyttölämpötila:

-20...65 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste EU- direktiivin 94/9/EY:n mukaisiin räjähdysvaarallisiin tiloihin. EU-tyyppihyväksyntä: PTB 99 ATEX 3112X ja ...3113X. Metrisellä liitoskierteellä IEC 423 mukaisesti. VDE-tarkastettu. Suojausluokka IP 68 5 bar.

Tuotekuvaus
Kaapelin holkkitiiviste EY-rakennemallihyväksynnällä kojeille ja suojajärjestelmille, joita tarkoituksensa mukaisesti käytetään räjähdysvaarallisilla alueilla. Normi 94/9/EY, EY-rakennemallihyväksynnän numero: PTB 99 ATEX 3112X ja ... 3113X. Metrisellä ja PK- kierteellä IEC 423 mukaan. Luja holkkitiiviste suurella tiivistysalueella sekä vedonpoistimella ja vääntösuojalla vaativaan tiivistykseen. Tiiviste kloropreeni-/nitriilikumia, pursotettu tiivistyshuuli, sen vuoksi ei tarvita kierteen tiivistettä, VDE-sertifioitu, suojausluokka IP 68 5 bar.

Holkkitiivisteet varmistavat jakorasioissa ja koteloissa vedonpoiston ja tiiviyden. Näin esimerkiksi OBOn koetellussa holkkitiivisteessä V-TEC on tiivistyshuulle, joka saavuttaa OBOn erikoislamellitekniikan ansiosta kotelointiluokan IP 68. Sen vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Optimaalinen kierteen sopeuttaminen oikeaan nousuun takaa erittäin hyvän tärinänkestävyyden.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan