OBO BETTERMANN - Jakorasia E90 BSS - T100ED 06A , IP66, E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 10

  • Väri - oranssi

  • Leveys - 116 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012196812325

Sähkönumero

1627179

Toimittajan tuotenumero

7205740

Tukkuerä

5

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

10

Väri:

oranssi

Leveys:

116 mm

Syvyys:

67 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

muu

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

150 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

RAL-numero (vastaava):

2003

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä PP, 4x6 mm² + PE, 8 x M25 2 x M32, oranssi RAL 2003

Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan