OBO BETTERMANN - Jakorasia E90 BSS - T100ED 4x8AD, IP66, E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 10
Väri - oranssi
Leveys - 116 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012196812158
Sähkönumero
1627143
Toimittajan tuotenumero
7205766
Tukkuerä
5
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
10
Väri:
oranssi
Leveys:
116 mm
Syvyys:
68 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
muu
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
150 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
säädettävä porrasläpivienti
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
E 90
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
RAL-numero (vastaava):
2003
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


