OBO BETTERMANN - Jakorasia E90 BSS - T160ED 10A, IP66, E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - oranssi

  • Leveys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012196812332

Sähkönumero

1627141

Toimittajan tuotenumero

7205742

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

oranssi

Leveys:

150 mm

Syvyys:

77 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

muu

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

190 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

RAL-numero (vastaava):

2003

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä jakorasia E90, 4x10 mm² + PE, 7xM25 5xM32, 190x150x77, PP,oranssi RAL 2003

Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan