OBO BETTERMANN - Jakorasia E90 BSS - T350ED 4x32AD, IP66, E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 10

  • Väri - oranssi

  • Leveys - 201 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196812202

Sähkönumero

1627145

Toimittajan tuotenumero

7205772

Tukkuerä

5

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

10

Väri:

oranssi

Leveys:

201 mm

Syvyys:

120 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

muu

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

285 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

RAL-numero (vastaava):

2003

Palonkestävä jakorasia E90, 32+4PE x10mm² , 16xM32 8xM40, 225x230x120,PP, oranssi RAL 2003

Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan