OBO BETTERMANN - Jakorasia VBS - A 14 HF RW, PE, IP54, 2,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 16
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012195917120
Sähkönumero
1627135
Toimittajan tuotenumero
2000390
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
16
Väri:
valkoinen
Leveys:
100 mm
Syvyys:
40 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
100 mm
Laajennettavissa:
kyllä
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-5...45 °C
RAL-numero (vastaava):
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuotekuvaus
Suojausluokka IP55, nimellisjännite 400 V, nimellispoikkipinta 2,5 - mm², 14 aihiota kaapeleille, läpimitta 7-13 mm. Painokansi. Mitat: 100 x 100 x 40 mm Vapaat sisämitat: 90 x 90 x 35 mm. 10 rasiaa kohden 2 lävistyskärkeä. Kaapelit voidaan asentaa pohjan kautta suoraan seinän lävitse tai läpimenot voidaan merkitä seinään porausta varten.
Sisäasennusten jakorasiat valmistetaan halogeenivapaasta, itsesammuvasta kestomuovista. Jakorasioissa on käytetystä johtimien poikkipinnasta riippuen johtimien ja liittimien suurin sallittu lukumäärä. Tällä estetään liian korkeiden lämpötilojen kehittyminen. Muovisissa jakorasioissa on tavallisesti taulukko, johon on painettu vastaavat sallitut arvot.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


