OBO BETTERMANN - Jakorasia VBS - A 18 HF RW, PE, IP54, 2,5mm2

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 18

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195917168

Sähkönumero

1627136

Toimittajan tuotenumero

2000422

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

18

Väri:

valkoinen

Leveys:

100 mm

Syvyys:

40 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

125 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

RAL-numero (vastaava):

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läpiviennit 18x8-14mm, halogeeniton, valk

Tuotekuvaus
Suojausluokka IP55, nimellisjännite 400 V, nimellispoikkipinta 2,5 - mm², 18 aihiota kaapeleille, läpimitta 7-13 mm. Painokansi. 125 x 100 x 40 mm Vapaat sisämitat: 115 x 90 x 35 mm .  10 rasiaa kohden 2 lävistyskärkeä. Kaapelit voidaan asentaa pohjan kautta suoraan seinän lävitse tai läpimenot voidaan merkitä seinään porausta varten.

Sisäasennusten jakorasiat valmistetaan  halogeenivapaasta, itsesammuvasta kestomuovista. Jakorasioissa on käytetystä johtimien poikkipinnasta riippuen johtimien ja liittimien suurin sallittu lukumäärä. Tällä estetään liian korkeiden lämpötilojen kehittyminen. Muovisissa jakorasioissa on tavallisesti taulukko, johon on painettu vastaavat sallitut arvot.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan