OBO BETTERMANN - Jakorasia VBS - T100 150X116X67 IP66 10mm2

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 10

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195286677

Sähkönumero

1627162

Toimittajan tuotenumero

2007533

Tukkuerä

40

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

10

Väri:

valkoinen

Leveys:

116 mm

Syvyys:

67 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

150 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

RAL-numero (vastaava):

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

T100 150X116X67IP66 10mm2 VAL

Tuotekuvaus
Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja tiivisteet etyleenivinyyliasetaatista, EVA. Tämä muovi on pehmeää, siis helposti käsiteltävää. Näin johdot voidaan asentaa joko suoraan 10 x M25 tiivisteiden läpi tai tiivisteet voidaan leikata sopivista kohdista, jolloin saadaan johdoille tai putkille läivientiaukot. Lisäksi aukkojen läpi voidaan työntää tiivisteiden sijasta holkkitiivisteitä ja ruuvata ne kiinni vastamuttereilla. Jakorasiat voidaan kiinnittää 3,5x9,5 peltiruuveilla asennuspellin pohjassa oleviin reikiin. Vapaat sisämitat: 136 x 102 x 57 mm Kansi merkintäkentällä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan