OBO BETTERMANN - Jakorasia VBS - T160 190x150x77 IP66 16mm2

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195286684

Sähkönumero

1627154

Toimittajan tuotenumero

2007541

Tukkuerä

20

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

valkoinen

Leveys:

150 mm

Syvyys:

77 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

190 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

RAL-numero (vastaava):

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

T160 190x150x77 IP66 16mm2 val

Tuotekuvaus
Kaikki T-sarjan jakorasiat ovat UV-kestäviä. Jakorasiat on valmistettu kestomuovista, polypropeenista ja kalvotiivisteet etyleenivinyyliasetaatista, EVA. Tämä muovi on pehmeää. Kaapelit liitetään joko suoraan 7 x M25 5 x M32 tiivisteiden läpi tai tiivisteet voidaan leikata kaapeleille tai putkille. Rasiaan voidaan myös kiinnittää holkkitiivisteitä vastamuttereilla. Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyyn. Vapaat sisämitat: 176 x 135 x 67 mm Kansi merkintäkentällä, voidaan sinetöidä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan