OBO BETTERMANN - Jakorasia VBS - T40 PP IP55 4mm2 IP55 7xM25

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP56

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 7

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195286622

Sähkönumero

1627160

Toimittajan tuotenumero

2007517

Tukkuerä

5

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP56

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

7

Väri:

valkoinen

Leveys:

90 mm

Syvyys:

52 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

90 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

RAL-numero (vastaava):

9010

T-sarjan jakorasia kalvotiivisteillä, T 40 puhtaanvalkoinen PP, 90X90X52

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja tiivisteet etyleenivinyyliasetaatista, EVA. Tämä muovi on pehmeää, siis helposti käsiteltävää. Näin johdot voidaan asentaa joko suoraan 7 x M25 tiivisteiden läpi tai tiivisteet voidaan leikata sopivista kohdista, jolloin saadaan johdoille tai putkille läivientiaukot. Lisäksi aukkojen läpi voidaan työntää tiivisteiden sijasta holkkitiivisteitä ja ruuvata ne kiinni vastamuttereilla. Jakorasiat voidaan kiinnittää 3,5x9,5 peltiruuveilla asennuspellin pohjassa oleviin reikiin. Vapaat sisämitat: 77 x 77 x 46 mm Kansi merkintäkentällä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan