OBO BETTERMANN - Jatkokappale Atriane - ATR JO2212 blc. ASA. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 26 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 9010

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196726134

Sähkönumero

1415666

Toimittajan tuotenumero

6130972

Tukkuerä

40

Korkeus:

26 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Potentiaalintasaus:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Jatkokappale Atriane 12x22, puhtaanvalkoinen; RAL9010

ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan