OBO BETTERMANN - Jatkokappale - BRK KUP gr.PP. HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennuskanavan leveys - 51.7 mm

  • Asennuskanavan korkeus - 9.6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Rakennetyyppi - kytkin

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196722723

Sähkönumero

1415580

Toimittajan tuotenumero

6132798

Tukkuerä

1

Asennuskanavan leveys:

51.7 mm

Asennuskanavan korkeus:

9.6 mm

Materiaali:

muovi

Rakennetyyppi:

kytkin

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Potentiaalintasaus:

ei

Jatkokappale johtokanavien SIGNA BASE jatkamiseen, PP

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan