OBO BETTERMANN - Jatkokappale - GK-KUP, PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennuskanavan leveys - 64 mm

  • Materiaali - muovi

  • Rakennetyyppi - kytkin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - ABS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195657033

Sähkönumero

1418883

Toimittajan tuotenumero

6274650

Tukkuerä

50

Asennuskanavan leveys:

64 mm

Materiaali:

muovi

Rakennetyyppi:

kytkin

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Potentiaalintasaus:

ei

Jatkokappale GK-kanavien jatkamiseen. Jokaiseen toimituspituuteen sisältyy yksi jatkokappalepari, 64x90mm, ABS/ASA, vaaleanharmaa; RAL 7035

Jatkokappale GK-johtokanavien jatkamiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
Jokaiseen toimituspituuteen sisältyy yksi jatkokappalepari.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan