OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - GEV 36 G. Zn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Malli / Tyyppi - kulman liitoskappale

  • Liitäntätapa - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196307876

Sähkönumero

1462335

Toimittajan tuotenumero

6016715

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

kulman liitoskappale

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

56 mm

Soveltuu lankahyllylle:

3.9...4.9 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Jatkokappale lankahyllyille ruuvikiinnityksellä. Sisältää ruuvin FRS M6 x 20 laippamutterilla. Säätöalue 42-54mm. Sinkitty DIN 50961 5...10µm.

Jatkokappale lankahyllyjen kulmaosien liittämiseen
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan