OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - GEV 36 VA4301. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Malli / Tyyppi - kulman liitoskappale

  • Liitäntätapa - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196013333

Sähkönumero

1464732

Toimittajan tuotenumero

6016731

Tukkuerä

20

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

kulman liitoskappale

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

56 mm

Soveltuu lankahyllylle:

3.9...4.9 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Jatkokappale lankahyllyille ruuvikiinnityksellä. Sisältää ruuvin FRS M6 x 20 laippamutterilla., säätöalue 42-54mm. Ruostumatonton teräs 1.4301 RST

Jatkokappale / kulmajatko lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan