OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - GEV 36 VA4401 SP. HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Malli / Tyyppi - kulman liitoskappale

  • Liitäntätapa - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196120253

Sähkönumero

1465253

Toimittajan tuotenumero

6016764

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

kulman liitoskappale

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

56 mm

Soveltuu lankahyllylle:

3.9...4.9 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Teräs, haponkestävä EN 1.4401 HST, teräslaji 316, VA, 1.4411

Jatkokappale lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan